Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm
Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300940
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300940
EAN/GTIN:
     4060833009409
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Gedore red Doppelmaulschlüssel lang, metrisch Schlüsselweite 14 x 15 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
245 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
50 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
12 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.1 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 14X15
ab € 4,80*
Ähnlich
Gedore
R01105012
ab € 48,47*
Ähnlich
Gedore
R05100607
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R05100809
ab € 2,92*
Ähnlich
Gedore
R05101011
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
R05101013
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
R05101213
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
R05101617
ab € 4,64*
Ähnlich
Gedore
R05101719
ab € 4,79*
Ähnlich
Gedore
R05101819
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.