Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R05101617 Doppelmaulschlüssel 16x17 mm 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300942
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R05101617
EAN/GTIN:
     4060833009423
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
6 mm
Gesamtlänge:
206 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
36,8 mm
Kopfbreite 2:
40,3 mm
Kopfhöhe 1:
6,1 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,11 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
16x17 mm
Schlüsselweite 1:
16 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.