Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelringratschenschlüssel 4 in 1 umschaltbar, SW 10, 13, 17, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Doppelringratschenschlüssel 4 in 1 umschaltbar, SW 10, 13, 17, 19 mm
Gedore red Doppelringratschenschlüssel 4 in 1 umschaltbar, SW 10, 13, 17, 19 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300899
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300899
EAN/GTIN:
     4060833008990
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Knarren-Ringschlüssel

Gedore red Doppelringratschenschlüssel 4 in 1 umschaltbar, SW 10, 13, 17, 19 mm

Hauptmerkmale:

  • Die vier gängigsten Schlüsselweiten, abgedeckt durch nur ein Werkzeug: SW 10, 13, 17, 19 mm
  • Gerade Form
  • Mit Umschalthebel
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
262 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
41 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
28 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.21 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R01100607
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
R01100809
ab € 4,21*
Ähnlich
Gedore
R01101011
ab € 4,39*
Ähnlich
Gedore
R01101213
ab € 4,77*
Ähnlich
Gedore
R01101415
ab € 5,12*
Ähnlich
Gedore
R01101617
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
R01101719
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
R01101819
ab € 6,59*
Ähnlich
Gedore
R07501002
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.