Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelringratschenschlüssel-Satz gerade Form, metrisch, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Doppelringratschenschlüssel-Satz gerade Form, metrisch, 6-teilig
Gedore red Doppelringratschenschlüssel-Satz gerade Form, metrisch, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300898
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300898
EAN/GTIN:
     4060833008983
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Gedore red Doppelringratschenschlüssel-Satz gerade Form, metrisch, 6-teilig

Hauptmerkmale:

  • In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
  • Gerade Form
  • Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Im Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
250 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
223 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
40 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.865 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07300240
ab € 28,24*
Ähnlich
Gedore
R07305005
ab € 65,19*
Ähnlich
Gedore
R07400809
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
R07400810
ab € 11,87*
Ähnlich
Gedore
R07401011
ab € 12,22*
Ähnlich
Gedore
R07401213
ab € 14,96*
Ähnlich
Gedore
R07401415
ab € 15,74*
Ähnlich
Gedore
R07401618
ab € 16,36*
Ähnlich
Gedore
R07401719
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.