Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Schlosserhammer 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schlosserhammer 800 g
Gedore red Schlosserhammer 800 g
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300723
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300723
EAN/GTIN:
     4060833007238
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (deutsche form)

Gedore red Schlosserhammer 800 g

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
  • Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
  • Ausführung nach DIN 1041
  • Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
340 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
125 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
35 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Hämmer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R92100016
ab € 7,52*
Ähnlich
Gedore
R92100020
ab € 9,60*
Ähnlich
Gedore
R92100032
ab € 10,55*
Ähnlich
Gedore
R92100040
ab € 12,90*
Ähnlich
Gedore
R92100055
ab € 17,09*
Ähnlich
Gedore
R92100065
ab € 19,22*
Ähnlich
Gedore
R92120012
ab € 9,11*
Ähnlich
Gedore
R92120020
ab € 11,58*
Ähnlich
Gedore
R92200040
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.