Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Antriebsadapter 1/4" Antriebssechskant 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Antriebsadapter 1/4" Antriebssechskant 1/4 Zoll
Gedore red Antriebsadapter 1/4" Antriebssechskant 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300150
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300150
EAN/GTIN:
     4060833001502
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Gedore red Antriebsadapter 1/4" Antriebssechskant 1/4 Zoll

Hauptmerkmale:

  • Zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
  • Sandgestrahlt
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
101 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
8 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.016 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör 1/4" Antrieb
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
673 6,3
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,28*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,57*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R47100103
ab € 2,52*
Ähnlich
Gedore
R47110011
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R47110014
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R47120011
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.