Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

673 6,3 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6536320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     673 6,3
EAN/GTIN:
     4010886653630
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Ausführung nach DIN ISO 3317, Außensechskant nach DIN ISO 1173, Außenvierkant nach DIN 3121 für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Auch für Akkuschrauber ohne Schlagwirkung geeignet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Norm:
DIN 3121 DIN ISO 1173 DIN ISO 3317
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.