Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0063-08 Kabelmesser 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9101200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     0063-08
EAN/GTIN:
     4036535006305
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit Abisolierer, Einklappbar, Universeller Gebrauch, Extrem scharf, Klinge aus rostfreiem Edelstahl X46Cr13, Mit blauem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Universeller Gebrauch
Ausführung:
Mit Abisolierer
Einklappbar:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
80 mm
Material:
Edelstahl X46Cr13
Netto-Gewicht [kg]:
0,092 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.