Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0042-09 Kabelmesser 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9100660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     0042-09
EAN/GTIN:
     4036535004202
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit Abisolierer, Einklappbar, Universeller Gebrauch, Extrem scharf, Klinge aus Kohlenstoffstahl C75, Hartholzgriff, witterungsbeständig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Universeller Gebrauch
Ausführung:
mit Abisolierer
Einklappbar:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
195 mm
Griffmaterial:
Hartholz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
90 mm
Material:
C75
Netto-Gewicht [kg]:
0,076 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.