Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 F-6 Fäustel mit Fiberglastiel, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8866880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 F-6
EAN/GTIN:
     4010883886680
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
gedore fäustel mit fiberglasstiel
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
6000 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
7,098 kg
Norm:
DIN 6475
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Fieberglas
Weitere Suchbegriffe: fäustel gedore, fäustel fiberglasstiel, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.