Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 ST-1000 Fäustel mit Stahlrohrstiel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8640800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 ST-1000
EAN/GTIN:
     4010883864084
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
Geschmiedeter Fäustelkopf, Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff, Äußerst stabil und robust
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Handfäustel (Stahlrohr), fäustel gedore, fäustel (stahlrohr), Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.