Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 H-1000 Fäustel mit Hickorystiel 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8635210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 H-1000
EAN/GTIN:
     4010883863520
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Mit Hickorystiel (No. E 20 H) DIN 5135
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,22 kg
Norm:
DIN 6475 DIN 5135
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel mit holzstiel, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-20 H-1000
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.