Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 F-4 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 4 kg, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8614210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     9 F-4
EAN/GTIN:
     4010883861427
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
gedore vorschlaghammer mit fibergla...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
4000 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,93 kg
Norm:
DIN 1042
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Fieberglas
Weitere Suchbegriffe: mottek gedore, vorschlaghammer fiberglas, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.