Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 9 E-5 Ersatzstiel Esche 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8613240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E 9 E-5
EAN/GTIN:
     4010883861328
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Hammerstiel
gedore hammerstiel 800mm
Eschenstiel , Ausführung nach DIN 5112, Für ovale Hammeraugen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ersatzstiel für:
9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
für Kopfgewicht [g]:
5000 g
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,73 kg
Norm:
DIN 5112
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 800mm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.