Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8572-74 Verlängerungsrohr für DREMOMETER E/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7622020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8572-74
EAN/GTIN:
     4002805872741
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Einsatz: Ersatz-Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER E - F, Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung, Ausführung: Sichere Verbindung zum DREMOMETER, Ideal zur Verlängerung des Hebelarms, Aus hochwertigem, verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
DREMOMETER E/F
Ausführung:
nur Verlängerung
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
745 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
3,55 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.