Produktbeschreibung:
Einsatz:
Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 Nm
Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cNm / ozf·in bzw. lbf·in)
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
4 Modelle im Bereich von 0,1 Nm bis 5,0 Nm
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT
Modelle No. TT 250 FH; TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Lieferung in stabiler Kartonage
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebsaufnahme, Sechskant: | 6,3 mm | 1/4 Inch |
Antriebstyp/Antrieb: | Bitaufnahme |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Drehmoment (max.): | 500 cNm | 40 lbf·in | 5 Nm |
Drehmoment (min.): | 100 cNm | 8 lbf·in | 1 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 100-500 cNm | 8-40 lbf·in | 1-5 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung, Prüf- und Versuchsabteilungen |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamthöhe: | 64 mm |
Gesamtlänge: | 250 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 3 |
Netto-Gewicht: | 0,465 kg |
Präzision +/-: | +/- 6 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Skaleneinteilung: | 20 cNm | 1 lbf·in |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Feinmechanik, Militär, Service |