Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8313-160 TL Seitenschneider 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6746130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8313-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886674611
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoff-Seitenschneider
Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen, Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder, schwarz, Kopf geschliffen mit blau getauchten Antirutsch-Griffen , nur für Kunststoff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,184 kg
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
nur für Kunststoff
Schneidenlänge [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
ohne
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
161 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.