Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8318-160 TL Hebelseitenschneider 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6745590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8318-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886674550
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm, Höchste Schneidleistung durch Doppelgelenk, Kopf und Gelenk aus Sonderstahl, Kopf brüniert, Griffe verchromt und PVC-beschichtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
6.1/2 Inch
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf und Gelenk: Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,213 kg
Oberfläche:
Kopf brüniert, Griffe verchromt und PVC-beschichtet
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.