Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8314-160 TL Seitenschneider 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6741090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8314-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886674109
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Ausführung nach DIN ISO 5749, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
22,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,173 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
stahlgrau
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge [mm]:
19 mm
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite [mm]:
53 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.