Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8305-9 Elektronik-Flachzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6726370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8305-9
EAN/GTIN:
     4010886672631
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Gerade Form, Ohne Hieb, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
23 mm
ESD Ja/Nein:
Ja
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.