Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8093 Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6724830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8093
EAN/GTIN:
     4010886672488
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 27 mm, Nicht für Drahtseile und Stahldraht geeignet, Neuartige Schneidengeometrie für leichte und saubere Schnitte, Geringer Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung, Kompakte Bauweise, geringes Gewicht, Scherenkopf aus Sondervergütungsstahl, geschmiedet, Griffe aus hochfestem Aluminiumrohr, pulverlackiert mit Gummigriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,056 kg
Oberfläche:
pulverlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
20 Inch
Gesamtlänge [mm]:
505 mm
Griffmaterial:
Getauchter Griffschutz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
27
Leitungsquerschnitt [mm²]:
150 mm
Material:
Aluminium
nachträglich einstellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.