Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 4527 VDE-Kabelmesser mit Hakenklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6698490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6698490
EAN/GTIN:
     4010886669846
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Produktbeschreibung:

Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln
Klinge aus Vergütungsstahl
Mit Klingenschutz
Griff aus zähelastischem Kunststoff
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung:
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, mit Klingenschutz
Einklappbar:
Nein
Gesamtlänge:
203 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
40 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,098 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Verwendung/Einsatz:
Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, hakenklinge teppichmesser, abisoliermesser, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abisolierzange, Abmantelzange, Arbeitsmesser, Doppelschneider, Entmanteler, Entmantelungswerkzeug, In-Dosen-Entmanteler, Kabelabisolierwerkzeug, Kabelstripper, Klingenmesser, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Koax-Abisolierer, Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug, Leiter-Auszugswerkzeug, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Vielzweck-Abisoliermesser, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.