Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4528 Universal-Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6698300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4528
EAN/GTIN:
     4010886669839
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm, Hakenklinge zum Abisolieren von Steg- und Flachkabeln, Automatische Umstellung der Klinge von Rund- auf Längsschnitt ohne das Messer abzusetzen, Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm
Ausführung:
Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Einklappbar:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
50 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,155 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4528
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.