Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4534-8 Stahlbandmaß 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6698140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4534-8
EAN/GTIN:
     4010886669815
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Mit Halteclip und Rücklaufstopp, mm-Einteilung, Gelbes Stahlband Genauigkeitsklasse II, Verchromt, schlagfestes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit Halteclip und Rücklaufstopp
Bandbreite [mm]:
25 mm
Bandlänge [mm]:
8000 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge [m]:
8 m
Material:
Gehäuse: Kunststoff, mit Stahlband
Netto-Gewicht [kg]:
0,365 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore stahlbandmaß 8 m, taschenbandmass, taschenbandmaß 8m, Bandmaß, Maßband, Meßbänder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.