Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4534-3 Stahlbandmaß 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6697920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4534-3
EAN/GTIN:
     4010886669792
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Mit Halteclip und Rücklaufstopp, mm-Einteilung, Gelbes Stahlband Genauigkeitsklasse II, Verchromt, schlagfestes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit Halteclip und Rücklaufstopp
Bandbreite [mm]:
13 mm
Bandlänge [mm]:
3000 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge [m]:
3 m
Material:
Gehäuse: Kunststoff, mit Stahlband
Netto-Gewicht [kg]:
0,128 kg
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass 3mx13mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Bandmaß, Maßband, Meßbänder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.