Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 2132 Reduzierstück 1" auf 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6657460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 2132
EAN/GTIN:
     4010886665749
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3121 ISO 1174 - Form F und H
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,661 kg
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,00*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.