Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 885 4 Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6568280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6568280
EAN/GTIN:
     4010886656822
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher

Produktbeschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Für allerhöchste Beanspruchung
Ausführung nach DIN ISO 2351-3
Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Doppelbart:
4 mm
Antriebssechskant:
8 mm | 5/16 Inch
Gesamtlänge:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,01 kg
Norm:
DIN ISO 2351-3, DIN ISO 1173
Oberfläche:
brüniert
REACH:
konform
Schraubendurchmesser DIN 7984:
M6
Schraubendurchmesser ISO 4762:
M5
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Bit, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit für Inbusschrauben, Bit für Innensechskantschrauben, Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Bit für Torxschrauben, Doppelklinge, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Inbusbit, Inbusbit Torx, Inbusschraubenbit, Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzbit, Kreuzschlitzschraubenbit, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubendrehereinsatz, Spanner-Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Torxbit, Torxinbusbit, Torxschraubbit, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.