Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 260 Ausbeulwerkzeugsatz 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p625736
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     260
EAN/GTIN:
     4010886645789
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Ausbeulwerkzeugsatz
gedore ausbeulhammer
ausbeulhammer

Produktbeschreibung:

Werkstattsortiment
Praktische Satzzusammenstellung

Stückliste:

251 252 253 254
255 281 273 K
226 E-2
+ WK 260 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Stahlblechkoffer
Gesamtbreite:
206 mm
Gesamthöhe:
78 mm
Gesamtlänge:
525 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht:
7,4 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 377,53*
€ 425,95*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,03*
€ 429,65*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,91*
€ 436,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 386,17*
€ 436,60*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 439,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,95*
€ 506,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
S 260
ab € 322,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.