Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

227 24 Rohrzange 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6453620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     227 24
EAN/GTIN:
     4010886645369
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
3 Inch
Rohr-Ø [mm]:
89 mm
Spannweite [inch]:
3.1/2 Inch
Spannweite [mm]:
89 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
24 Inch
Gesamtlänge [mm]:
560 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
4,28 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.