Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

227 14 Rohrzange 14"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6453460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     227 14
EAN/GTIN:
     4010886645345
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
60 mm
Spannweite [inch]:
2.3/8 Inch
Spannweite [mm]:
60 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
14 Inch
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,751 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.