Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

227 8 Rohrzange 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6453030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     227 8
EAN/GTIN:
     4010886645307
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1 Inch
Rohr-Ø [mm]:
38 mm
Spannweite [inch]:
1.1/2 Inch
Spannweite [mm]:
38 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.