Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 176 2 Eck-Rohrzange 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6438310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6438310
EAN/GTIN:
     4010886643839
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 5234 Form B
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Gesenkgeschmiedet
Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich induktiv gehärtet
Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Rolle unverlierbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
580 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
2,57 kg
Norm:
DIN 5234 - Form B
REACH:
konform
Rohr-Ø:
2 Inch | 76 mm
Spannweite:
76 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), gedore armaturenzange, armaturenzange, eckrohrzange 2 zoll, Bandschlüssel, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1628984
ab € 5,45*
Sonstiges
Gedore
5436670
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.