Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 0,9 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6342390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     42 0,9
EAN/GTIN:
     4010886634233
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
33 mm
Klingenlänge 2:
11 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,001 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
0,9 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Gesamthöhe [mm]:
1 mm
Gesamtlänge [mm]:
32 mm
Griff vorhanden:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4893*
€ 0,6301*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,68*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,69*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7374*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 0,6301*
€ 0,74982
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 69,311* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.