| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6342040 Herst.-Nr.: 42 1/16AF EAN/GTIN: 4010886634202 |
| |
|
| | |
| Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Klingenlänge: | 46,5 mm | Klingenlänge 2: | 15,5 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,002 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verzinkt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite 1 [AF]: | 1/16 Inch | Abrollschutz: | Nein | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 46,5 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher gedore, inbus schraubendreher, Schraubendreher |
| | |
| |