Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 34 12X14 Doppel-Gelenkschlüssel Innen-6-kant 12x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6302680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 34 12X14
EAN/GTIN:
     4010886630266
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
42CrMo4
Netto-Gewicht [kg]:
0,336 kg
Oberfläche:
phosphatiert, Schaft verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [AF]:
x
Schlüsselweite [mm]:
12 x 14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
10
26 RS:
2
Ausführung:
Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø [mm]:
10 mm
Einstecktiefe 1:
10,0 mm
Einstecktiefe 2:
12,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 10
ab € 3,44*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.