Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32 FMU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4" 16-teilig 6-kant 22-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6281150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     32 FMU-2
EAN/GTIN:
     4010886628119
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 555 x 230 x 80 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
15,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3293 U-2 Einsätze 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287 3/4" Verlängerung 3290-8-16
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
32 22
ab € 11,05*
Zubehör
Gedore
32 24
ab € 10,31*
Zubehör
Gedore
32 27
ab € 11,51*
Zubehör
Gedore
32 30
ab € 11,40*
Zubehör
Gedore
32 32
ab € 11,42*
Zubehör
Gedore
32 36
ab € 13,29*
Zubehör
Gedore
32 38
ab € 13,19*
Zubehör
Gedore
32 41
ab € 20,59*
Zubehör
Gedore
32 46
ab € 22,12*
Zubehör
Gedore
32 50
ab € 25,67*
Zubehör
Gedore
32 55
ab € 28,97*
Zubehör
Gedore
32 60
ab € 34,25*
Zubehör
Gedore
3287
ab € 31,76*
Zubehör
Gedore
3290-16
ab € 27,49*
Zubehör
Gedore
3290-8
ab € 20,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.