Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 32 EMU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig UD-Profil 22-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6280420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 32 EMU-2
EAN/GTIN:
     4010886628041
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 525 x 203 x 73 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3293 U-2 Einsätze D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287 3/4" Verlängerung 3290-8-16
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
525 mm
Gesamthöhe [mm]:
73 mm
Gesamtiefe [mm]:
203 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
11,09 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,81*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,42*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 312,27*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,42*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,05*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 847,79*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,02*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,32*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,97*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,69*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.