Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31 R 16 Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6245940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     31 R 16
EAN/GTIN:
     4010886624593
Suchbegriffe:
Freilaufknarren-Einsatzring
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für 31 K 8
Durchmesser 1 [mm]:
27,6 mm
Einsatzring Doppelsechskant:
16
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,04 kg
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Einsatzring für Freilaufknarre, Ratschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 143,93*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 370,94*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 308,94*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,54*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,09*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 848,83*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,24*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,61*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,72*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,55*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.