Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 5,5X7 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 5,5x7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000770871
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 5,5X7
EAN/GTIN:
     4010886622285
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,036 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
5,5 x 7 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
6
26 RS:
1
Einstecktiefe 1:
5,0 mm
Einstecktiefe 2:
6,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
11 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
111 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,69*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,90*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 3,91*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,00*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.