Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 R 24X27 Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 24x27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6212690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 R 24X27
EAN/GTIN:
     4010886621264
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
C35
Netto-Gewicht [kg]:
0,319 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 x 27 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
14
26 RS:
3
Einstecktiefe 1:
19,0 mm
Einstecktiefe 2:
21,0 mm
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
192 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 14
ab € 6,44*
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.