| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6210210 Herst.-Nr.: 26 R 8X9 EAN/GTIN: 4010886621028 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | C35 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,041 kg | Norm: | ähnlich DIN 896 - Form B ISO 2236 ISO 1085 | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 8 x 9 mm | Ursprungsland: | Indien | VDE zertifiziert: | Nein | 26 D: | 6 | 26 RS: | 1 | Einstecktiefe 1: | 6,0 mm | Einstecktiefe 2: | 7,0 mm | Gesamtbreite [mm]: | 13 mm | Gesamthöhe [mm]: | 12 mm | Gesamtlänge [mm]: | 112 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore doppelsteckschlüssel din 896, doppel steckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, Steckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff |
| | |
| |