Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2132 Reduzierstück 1" auf 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6180040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2132
EAN/GTIN:
     4010886618004
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3123 ISO 3316
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,504 kg
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, stahlrohr reduzierstück, reduktion, gedore übergangsteil, Reduzierstück (Steckeinsatz), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 144,04*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 371,36*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 33,17*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 118,55*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 98,33*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.206,31*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 98,99*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,49*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,20*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.