Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240602028, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4"" 11mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609877
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6166480
EAN/GTIN:
     4010886616642
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240602028, Steckschlüssel-Einsatz 1/4 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffig gerändelt , UD-Profil zur Schonung des Schraubkopfes, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
25 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6166480
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,74*
Lager 260
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,76*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 4,85*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.