Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEDORE6132580 Herst.-Nr.: 6132580 EAN/GTIN: 4010886613252 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 • mit Kugelfangrille • kreuzgerändelt Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Außendurchmesser: | 40.5 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 43 mm | Antrieb: | 1/2 Zoll | DIN: | 3124 | Abtriebsprofiltyp: | UD-Profil | Innenantrieb: | IS1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,29* | € 12,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,68* | € 12,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,85* | € 12,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,73* | € 12,49* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,95* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|