| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6124130 Herst.-Nr.: 6124130 EAN/GTIN: 4010886612415 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174 Mit Arretierungsschraube zum Festsetzen der Steckschlüsseleinsätze VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung 16 - 18 mm Isolierüberstand Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch | Gesamtlänge: | 250 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 0,411 kg | Norm: | EN 60900/IEC60900 | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |