Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 19 15 VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6123160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 19 15
EAN/GTIN:
     4010886612316
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
6-kant, handbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, 16 - 18 mm Isolierüberstand, Der Durchmesser d1 bei den Abmessungen 27, 30 und 32 ist nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,088 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
2-fach Ceck-Tool-Isolierung, VDE isoliert bis 1000 V
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
15 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Ja
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
55,5 mm
Einsatz-Ø 1:
25,7 mm
Einsatz-Ø 2:
27 mm
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
55,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,15*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,58*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 265,48*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,07*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-05
ab € 255,95*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,53*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.