Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6-100 Doppelmaulschlüssel-Satz 10-teilig 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000770220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6077620
EAN/GTIN:
     4010886607763
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze

Produktbeschreibung:

Gängigste Größen im Set
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Stückliste:

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
1,66 kg
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel gedore, doppelgabelschlüssel, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 62,72*
€ 63,22*
9 Tage
97
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 68,03*
3 Tage
24
pro Satz
€ 5,99*
ab € 58,16*
€ 68,76*
1 Tag
32
pro Stück
€ 5,45*
ab € 58,99*
€ 69,43*
1 Tag
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 69,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6064720
ab € 3,31*
Sonstiges
Gedore
6065370
ab € 4,00*
Sonstiges
Gedore
6065880
ab € 4,41*
Sonstiges
Gedore
6066260
ab € 4,95*
Sonstiges
Gedore
6066500
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
6066850
ab € 6,25*
Sonstiges
Gedore
6067580
ab € 7,75*
Sonstiges
Gedore
6068120
ab € 10,74*
Sonstiges
Gedore
6063830
ab € 2,54*
Sonstiges
Gedore
6064210
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.