Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 8X10 Doppelmaulschlüssel 8x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6064480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 8X10
EAN/GTIN:
     4010886606445
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,036 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
8x10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Gesamthöhe [mm]:
4 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
20,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
23,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
4 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 8X9
ab € 3,01*
Ähnlich
PROMAT
4000823103
ab € 0,56*
Ähnlich
RS Pro
4953841
ab € 4,00*
Ähnlich
RS Pro
1923721
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.