Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 8x10mm L.145mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823103
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823103
EAN/GTIN:
     4015448403715
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel

Doppelmaulschlüssel 8x10mm L.145mm verchr.PROMAT

CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Länge:
145 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823104
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000823106
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823108
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823109
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000823110
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000823111
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000823112
ab € 1,04*
Ähnlich
PROMAT
4000823114
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000823102
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.