Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-120 Doppelringschlüssel-Satz 12-teilig 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-569790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4-120
EAN/GTIN:
     4010886606216
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 127,97*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 127,97*
5 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 131,98*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 115,74*
€ 133,30*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 133,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
4 10X11
ab € 7,79*
Zubehör
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Zubehör
Gedore
4 14X15
ab € 10,34*
Zubehör
Gedore
4 16X17
ab € 11,91*
Zubehör
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Zubehör
Gedore
4 20X22
ab € 14,79*
Zubehör
Gedore
4 21X23
ab € 16,31*
Zubehör
Gedore
4 24X27
ab € 15,48*
Zubehör
Gedore
4 30X32
ab € 21,58*
Zubehör
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Zubehör
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.